Motion
07660788263

NORTON ABRASIVES
07660788263

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum premium - Grado: muy fino, número de grano: 150, diámetro de rueda: 6 pulg.
Artículo MI #04151963
No. Fabricante 07660788263
Precio77.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660788263

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum premium - Grado: muy fino, número de grano: 150, diámetro de rueda: 6 pulg.
Artículo MI #04151963
No. Fabricante 07660788263

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788263

Descripción general

Descripción del fabricante
07660788263 EXTRAFINO 150