Motion
63642536161

NORTON ABRASIVES
63642536161

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 7 in de diámetro de disco, grano 80, 8600 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04152234
No. Fabricante 63642536161
Precio34.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642536161

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 7 in de diámetro de disco, grano 80, 8600 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04152234
No. Fabricante 63642536161

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    63642536161

Descripción general

Descripción del fabricante
63642536161 GEMELASFIBRA 80