Motion
63642504883

NORTON ABRASIVES
63642504883

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04152259
No. Fabricante 63642504883
Precio27.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642504883

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04152259
No. Fabricante 63642504883

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    63642504883

Descripción general

Descripción del fabricante
63642504883 TWINSTAR TIPO 27 80