Motion
66261138454

NORTON ABRASIVES
66261138454

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 50 , color azul
Artículo MI #04152292
No. Fabricante 66261138454
Precio3.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261138454

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 50 , color azul
Artículo MI #04152292
No. Fabricante 66261138454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg., 22.22 mm
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Eliminación de metales pesados, decapado de pintura, esmerilado de soldadura
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261138454
  • Aplicación del material
    Metal
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261138454

Descripción general

Descripción del fabricante
66261138454 F826 50