Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
- Grosor0.0300 pulg., 0.75 mm
Detalles
- Material abrasivoCirconio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónFabricación de metales, biselado, mezcla, reparación de colisiones, desbarbado, fabricación, eliminación de existencias
- Tipo de archivo adjuntoSpeed-Lok
- Material de apoyoFibra
- ColorAzul
- Tipo de acoplamiento de discoSpeed-Lok
- GradoTosca
- Número de grano24
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante66261126556
- Aplicación del materialSerie 300 , serie 400 , acero inoxidable, fundición, aceros con bajo contenido de carbono, superaleaciones, titanio
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío3
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66261126556