Motion
66261138594

NORTON ABRASIVES
66261138594

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 7 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 24 , color azul
Artículo MI #04152366
No. Fabricante 66261138594
Precio6.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261138594

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 7 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 24 , color azul
Artículo MI #04152366
No. Fabricante 66261138594

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg., 22.22 mm
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio del eje
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio del eje
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261138594
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, latón, hierro fundido, compuestos, yeso, fibra de vidrio, maderas duras, aceros con alto contenido de carbono, aceros con bajo contenido de carbono, maderas blandas, superaleaciones, titanio
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261138594

Descripción general

Descripción del fabricante
66261138594 7 X 7/8 24 F826 AZUL NORZÓNF