Motion
66261138819

NORTON ABRASIVES
66261138819

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano 24 , color azul
Artículo MI #04152367
No. Fabricante 66261138819
Precio9.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261138819

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano 24 , color azul
Artículo MI #04152367
No. Fabricante 66261138819

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Grosor
    0.0300 pulg., 0.75 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio de velocidad
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cambio de velocidad
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261138819
  • Aplicación del material
    Fundición, Aceros con bajo contenido de carbono, Metales blandos, Acero inoxidable, Superaleaciones, Titanio
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261138819

Descripción general

Descripción del fabricante
66261138819 F826 24