Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoE
- Disco Diámetro8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Material de apoyoPapel
- GradoTosca
- Número de grano80
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261123605
Descripción general
- El abrasivo de alúmina de circonio patentado proporciona una vida útil de 2X-3X sobre los productos de óxido de aluminio
- Papel fuerte de peso eléctrico, con revestimiento sintético para una excelente durabilidad y resistencia a las virutas
- No estearizado (sin agentes anticarga) para no contaminante; a menudo se requiere para aplicaciones de pintura automotriz y aeroespacial de imprimación
- Los discos sin PSA están disponibles cuando es necesario adherir el disco con cemento discal
- Utilice grano 80-220 para lijar a distancia intermedia