Motion
63642506127

NORTON ABRASIVES
63642506127

Almohadilla de pulido o pulido: 6 pulg. de diámetro, espuma, 12000 RPM
Artículo MI #04153076
No. Fabricante 63642506127
Precio73.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642506127

Almohadilla de pulido o pulido: 6 pulg. de diámetro, espuma, 12000 RPM
Artículo MI #04153076
No. Fabricante 63642506127
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
Precio73.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Mango roscado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Cantidad del paquete
    5
  • Material de la almohadilla
    Espuma
  • UPC_NO
    63642506127

Descripción general

Descripción del fabricante
PERFIL BAJO SUAVE DE PSA DE 63642506127 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron