Motion
61463687795

NORTON ABRASIVES
61463687795

Piedra de rectificado - Grado grueso, grano 20 , 8 in de longitud, 3-1/2 in de ancho, 1-1/2 in de grosor, material de metal duro de silicio
Artículo MI #04154497
No. Fabricante 61463687795
Precio82.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463687795

Piedra de rectificado - Grado grueso, grano 20 , 8 in de longitud, 3-1/2 in de ancho, 1-1/2 in de grosor, material de metal duro de silicio
Artículo MI #04154497
No. Fabricante 61463687795

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    20
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Cantidad del paquete
    5
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • Forma de piedra
    Rectángulo acanalado con mango
  • UPC_NO
    61463687795

Descripción general

Descripción del fabricante
61463687795 8 X 3-1/2 X 1-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo