Motion
23998
Bombilla de luz de descarga de alta intensidad de vapor Mercury - 400 W, base E39
Artículo MI #04155712
No. Fabricante 23998
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla de luz de descarga de alta intensidad de vapor Mercury - 400 W, base E39
Artículo MI #04155712
No. Fabricante 23998
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    E39
  • Diámetro total
    4-5/8 pulg.
  • Longitud total
    11.31 pulg.
  • Vataje
    400 W

Detalles

  • Número de balasto Ansi
    H33
  • Tipo de base
    Tornillo
  • Química de la bombilla
    Vapor de mercurio
  • Vida útil de la bombilla
    20000 h
  • Forma de bombilla
    Vela (CA)
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    50
  • Temperatura del color
    3900 K
  • Tipo de vidrio
    Esmerilado
  • Código de lámpara
    ED37
  • Emisión de luz
    15800 lm
  • Voltaje
    318 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HR400DX33 LÁMPARAS DE MERCURIO