Motion
CB224M55H  55MM RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB224M55H 55MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 55 mm, 4-17/32 pulg. D.E., 65.09 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04160743
No. Fabricante CB224M55H 55MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio2,781.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB224M55H 55MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 55 mm, 4-17/32 pulg. D.E., 65.09 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04160743
No. Fabricante CB224M55H 55MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio2,781.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Ancho de la carcasa
    65.09 mm
  • Ancho del anillo interior
    84.14 mm
  • Diámetro exterior
    4.5313 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    8.69 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B4M55L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327416386

Descripción general

Descripción del fabricante
CB224M55H CARTUCHO C-B224M55H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 55.00 mm, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good