Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo38 °
- Grosor de la correa0.26 pulg.
- Longitud efectiva31.25 pulg.
- Longitud exterior31.625 pulg.
- Tamaño de la sección3L
- Ancho superior0.3750 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas BladeRunner de Gates están diseñadas para adaptarse exactamente a la composición, construcción y ajuste de las correas originales en los equipos de césped y jardinería más comunes. Con precios atractivos, durabilidad superior y una amplia gama de SKU, encontrará correas para césped y jardín de calidad OEM para las principales marcas, incluidas MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro y Exmark.
- Categoría de correaCorrea trapezoidal de potencia media de caballo FHP
- Tipo de correaCorrea en V
- ConstrucciónAcodado
- Tipo de equipoEquipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8580-56673
- MaterialAramida
- Recortado/AcodadoRecortado/Acodado
- Número de hebras1
- Circunferencia exterior31.38 pulg.
- Folleto del producto
- Material del cordón de refuerzoAramida
- SerieCarrera de cuchillas
Descripción general
- En muchos casos se utiliza la construcción de cable de aramida, lo que proporciona una vida útil más larga durante cargas de choque frecuentes y de servicio
- Diseñado para soportar el riguroso arranque y parada del funcionamiento de equipos de césped y jardín
- Cumple o supera el rendimiento de cada aplicación específica
- El ajuste y la construcción de Exact OEM se traducen en más valor y una vida útil más larga
- Reduce el costoso tiempo de inactividad y la mano de obra asociados con la sustitución de una correa
- Funcionamiento suave durante cargas de choque frecuentes y severas
- Rendimiento superior en comparación con las correas de potencia fraccionaria en aplicaciones recomendadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.