Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte1.26 pulg.
- Altura de corte1 pulg.
- Longitud del cabezal1-1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaCNMG 432
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoDCLNR/L 16 4D
- Insertar método de retenciónSujeción superior y de orificios
- Estilo de plaquitaCNMG
- Cabeza modular o intercambiableNo
- Número de plaquitas incluidas1
- Portaherramientas de perfilado o multidifusiónPortaherramientas multidireccional externo
- RastrilloNegativo
- Ángulo de desprendimiento-6 °
- SerieCoroTurn® RC
- Mango recto o desplazadoRecto
- Estilo de portaherramientasDCLN