Motion
1-1/2X5FT GS AIRE REFRIGERANTE 85 HW

GATES RUBBER CO
1-1/2X5FT GS COOLANT AIR 85 HW

Manguera industrial Stripe® verde - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 5.9 , Tipo de manguera de aire y refrigerante, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 5 pies de longitud
Artículo MI #04163621
No. Fabricante 1-1/2X5FT GS COOLANT AIR 85 HW
Precio305.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X5FT GS COOLANT AIR 85 HW

Manguera industrial Stripe® verde - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 5.9 , Tipo de manguera de aire y refrigerante, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 5 pies de longitud
Artículo MI #04163621
No. Fabricante 1-1/2X5FT GS COOLANT AIR 85 HW
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
Precio305.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.96 pulg.
  • Peso
    3.62 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Refrigerante del motor o manguera de agua donde se requieren curvas o vacío apretados. También apto para aire.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • Aplicaciones típicas
    Refrigerante, aire y agua para motores marinos
  • UPC_NO
    072053177459
  • Presión de trabajo
    5.9

Descripción general

Descripción del fabricante
24924 1 1/2 REFRIGERANTE A RAYAS VERDES Y
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"