Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho52 pulg.
- Grosor del material0.35 mm
- TamañoM
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloBragueta a presión
- Tipo de prendaTraje 3-Piece
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de pantalónMonos de peto
- CosturaSoldado
- Cierre de muñeca y tobilloCierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos
Descripción general
- Fabricado con PVC grueso tratado 0.35mm y tejido de poliéster
- La chaqueta tiene un cierre frontal de cinco botones a presión con solapa antitormenta para evitar la entrada de agua
- Dos bolsillos delanteros con solapas para guardar tus cosas
- Capucha extraíble con cordón para un ajuste seguro
- Los petos tienen tirantes ajustables y hebillas y tachuelas triangulares de anilla en D no conductoras/no corrosivas para un ajuste perfecto
- Cierre con bragueta a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación