Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho60 pulg.
- Altura27.94 cm
- Longitud50.8 cm
- Tamaño2XL
- Peso5.896696 kg
- Ancho36.195 cm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCollarín de pana con abertura posterior Cape resistente al agua
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales. ** No debe utilizarse en situaciones de arco eléctrico o incendio por arco eléctrico.
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia/Lluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante662909416216
- MaterialPoliéster/PVC
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO662909416216
Descripción general
- Fabricado con PVC grueso tratado .35mm y tejido de poliéster
- Capucha extraíble con cordón
- Parte trasera ventilada con capa para flujo de aire
- Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
- Un bolsillo con solapa interior y otro exterior para proteger los objetos de valor
- Aberturas en la espalda y cierres a presión alrededor de la pierna para formar grietas
- Portatarjetas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación