Motion
3106/5XL
Pelele Posi-Wear resistente a las llamas con capucha, puños y tobillos elásticos
Artículo MI #04164597
No. Fabricante 3106/5XL
Precio415.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele Posi-Wear resistente a las llamas con capucha, puños y tobillos elásticos
Artículo MI #04164597
No. Fabricante 3106/5XL
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
Precio415.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    33-1/2 pulg.
  • Altura
    42.67 cm
  • Longitud
    40.64 cm
  • Peso
    6.24 kg
  • Ancho
    33.53 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Repelente del aceite
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 701
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    Diseñado para su uso en aplicaciones en las que hay chispas. Servicios públicos, refinerías de petróleo, soldadura, energía, mantenimiento general y construcción.
  • Tipo de tejido
    PosiWear FR
  • Características
    Creada como prenda secundaria que es altamente repelente al aceite y ofrece protección exterior para las prendas principales.
  • Resistencia a las llamas
    Prenda ignífuga
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Soldadura
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    662909031167
  • Material
    Poliéster/Pulpa de madera
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Posi FR
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909031167

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE CON CREMALLERA AZUL FR 3106/5XL POSI-WEAR
  • Creada como prenda secundaria que es altamente repelente al aceite y ofrece protección exterior para las prendas principales.
  • Tratamiento antiestático
  • Cumple con las especificaciones NFPA 701 para autoextinguible
  • Sin látex
  • Producto de un solo uso