Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
- Longitud28.58 cm
- Tamaño2XL
- Peso4.49 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para carpintería, paisajismo, rancho y operación de equipos.
- AplicaciónMecánico
- Material de la espaldaPoliéster/Spandex
- ColorOro
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- DescripciónIdeal para carpintería, paisajismo, rancho y operación de equipos.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante662909864048
- MaterialPiel de ciervo
- Tipo de materialPalma de piel
- Línea de productosPro
- Tipo de protecciónProtección general
- Piel dividida o granuladaGrano
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO662909864048
Descripción general
- Diseñado para proteger al mecánico profesional o entusiasta de cortes y abrasiones
- Piel de ciervo suave para mayor comodidad y destreza
- La espalda está fabricada con tejido elástico para proporcionar un ajuste ceñido para un mayor agarre y control de los dedos
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación