Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud53.04028 cm
- TamañoM
- Peso6.80388 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para trabajos de montaje, construcción, inspección, manipulación de materiales, manipulación de residuos, paisajismo y jardinería.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoPalma, dedos y nudillos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoPuños elásticos
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Características y beneficios• La capa exterior de nylon knit sin costuras ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos • Los revestimientos sólidos de nitrilo sumergido proporcionan un excelente agarre en seco y no absorben líquidos en el revestimiento • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante • Espalda transpirable para mayor comodidad •
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante662909071569
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138, EN 388 4121
- UPC_NO662909071569
Descripción general
- Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
- Los recubrimientos sólidos de nitrilo sumergido proporcionan un excelente agarre en seco y no absorben líquidos en el recubrimiento
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Espalda transpirable para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación