Motion
715SNC/EG
Guantes de nailon sin costuras con palma, dedos y nudillos con suave revestimiento de nitrilo
Artículo MI #04164750
No. Fabricante 715SNC/XL
Precio3.49 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon sin costuras con palma, dedos y nudillos con suave revestimiento de nitrilo
Artículo MI #04164750
No. Fabricante 715SNC/XL
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
Precio3.49 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    53.04028 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    6.80388 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para trabajos de montaje, construcción, inspección, manipulación de materiales, manipulación de residuos, paisajismo y jardinería.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Puños elásticos
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • La capa exterior de nylon knit sin costuras ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos • Los revestimientos sólidos de nitrilo sumergido proporcionan un excelente agarre en seco y no absorben líquidos en el revestimiento • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante • Espalda transpirable para mayor comodidad •
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    662909071583
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138, EN 388 4121
  • UPC_NO
    662909071583

Descripción general

Descripción del fabricante
715SNC/XL AZUL PLANO NITRILO 3/4 SALSA EN B
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Los recubrimientos sólidos de nitrilo sumergido proporcionan un excelente agarre en seco y no absorben líquidos en el recubrimiento
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"