Motion
H311007103
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 1725 rpm
Artículo MI #04164804
No. Fabricante H311007103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 1725 rpm
Artículo MI #04164804
No. Fabricante H311007103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
H311007103 4 POLE/1725 182TC SIN TEFC
  • Se ha demostrado que proporciona un 75 % más de ciclos que otras marcas a través de pruebas en entornos extremos
  • Reduce significativamente los costes de sustitución y tiempo de inactividad del motor
  • Sistema de coordenadas métrico 80-B5 y 100L
  • IP66