Motion
VFS3110-5DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5DZ-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04166090
No. Fabricante VFS3110-5DZ-02N
Precio117.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5DZ-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04166090
No. Fabricante VFS3110-5DZ-02N
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
Precio117.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    134 mm
  • Longitud total
    130.5 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.3 (A/B a R1/R2) Cv, 1.4 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    20 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    Serie 3000
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    2.04 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    5.8 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar), 6 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS3110-5DZ-02N VÁLVULA SGL SIN TAPÓN
  • VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"