Motion
K01502A07
Krylon® Pintura en aerosol - Blanca, Tamaño de envase de 12 oz, Laca, Exterior, Interior, Acabado plano, Esmalte acrílico, Rango de cobertura de 15 ft2, Tiempo de secado de 12 min a 30 min
Artículo MI #04172408
No. Fabricante K01502A07
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Blanca, Tamaño de envase de 12 oz, Laca, Exterior, Interior, Acabado plano, Esmalte acrílico, Rango de cobertura de 15 ft2, Tiempo de secado de 12 min a 30 min
Artículo MI #04172408
No. Fabricante K01502A07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    15 pies2
  • Peso
    1.03 lb
  • Caja de peso
    6.174 lb
  • Peso de cada uno
    1.029 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Laca
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    De 12 min a 30 min
  • Exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Código de armonización
    3208200000
  • Número de Upc del fabricante
    "ERROR:#N/A"
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Superficie
    Metal, madera, tela
  • UPC_NO
    075577000562

Descripción general

Descripción del fabricante
K01502A07 BLANCO PLANO
  • Sin ventana de recubrimiento, vuelva a aplicar el recubrimiento en cualquier momento
  • Se seca al tacto en 8 minutos
  • Acabado duro, protector y duradero
  • Acabado brillante