Motion
CS15STEEL

TIMKEN
CS15STEEL

Cubierta de extremo cerrado - Material de acero fundido
Artículo MI #04172559
No. Fabricante CS15STEEL
Precio61.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CS15STEEL

Cubierta de extremo cerrado - Material de acero fundido
Artículo MI #04172559
No. Fabricante CS15STEEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    6.3100 pulg.
  • Ancho general
    3.6000 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22215
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384667
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    CS
  • UPC_NO
    883450384667

Descripción general

Descripción del fabricante
CS15S CUBIERTA CERRADA DE ACERO
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good