Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.06 pulg.
- Longitud2.86 pulg.
- Peso0.800 lb
Details
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido22000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- MaterialAcero inoxidable 316
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 316
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3500 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE S/S 4HF4-SS 316
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad