Especificaciones
Dimensiones
- Máx. centro a centro Longitud20 pulg.
- Diámetro máximo de la polea conducida10 pulg.
- Diámetro máx. del eje motorizado10 pulg.
- Min. centro a centro Longitud13 pulg.
- Profundidad general6-1/2 pulg.
- Altura total31-1/2 pulg.
- Ancho general11 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Tipo de accesorioProtección de la correa
- Protectores107-315BGMKPS / 107-800BGMKPT
- IncluyeCubierta de extracción con bisagras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460591278
- Tipos de productosProtección de la correa
- Tipo de reductorBGP10 13-20
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador. Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.