Motion
RSC-160H-1 ENLACE DE DESCONECTADO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-160H-1 DOFF LINK

Eslabón desplazado - 160 / 2 en paso
Artículo MI #04185100
No. Fabricante RSC-160H-1 DOFF LINK
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-160H-1 DOFF LINK

Eslabón desplazado - 160 / 2 en paso
Artículo MI #04185100
No. Fabricante RSC-160H-1 DOFF LINK
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
Su precio$78.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.86 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.9 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-7398
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    H (pesado)
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647353101

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-160H-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle