Motion
370220A
Sello de aceite - Sólido, 4.724 pulg. de diámetro del eje, 5.920 pulg. de diámetro exterior, 0.590 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04185174
No. Fabricante 370220A
Precio138.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 4.724 pulg. de diámetro del eje, 5.920 pulg. de diámetro exterior, 0.590 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04185174
No. Fabricante 370220A
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
Su precio$138.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.920 pulg.
  • Ancho general
    0.590 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.724 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893525938
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
370220A SELLO
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.