Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13 mm
- Longitud exterior nominal3350 mm
- Longitud del paso3350 mm
- Ancho superior17 mm
- Ancho superior por hebra16 mm
- Peso1.35 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConductor eléctrico según ISO 1813
- Categoría de correaSerie estrecha - Sistema métrico
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónBorde sin rematar, acodado
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante4014486259599
- MaterialGoma sintética - Goma de fibra transversal
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 248 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- SecciónXPB
- UPC_NO4014486259599
Descripción general
- Transmisión de alta potencia
- Estiramiento extremadamente bajo
- Intervalos de mantenimiento mejorados: bajo mantenimiento
- Características de funcionamiento optimizadas: funcionamiento suave
- Excelente resistencia al calor y al aceite
- M=S, para coincidencia de conjunto
- Conductor eléctrico según ISO 1813