Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.4 mm
- Longitud de la plaquita19 mm
- Profundidad de corte máxima2 mm
- Corte máximo Ancho4 mm
- Ángulo de alivio7 °
Detalles
- AplicaciónRanurado y torneado
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiCN/TiN
- Código de estilo de plaquita completaHFPR 4004
- Estilo de plaquitaHFPR
- Calidad del fabricanteIC354
- MaterialMetal duro
- Individual o doble FinalizarDoble