Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo350C
- Altura total256 mm
- Longitud total95 mm
- Ancho general90 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso2.43 lb
Detalles
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de microrocíos
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo35 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Capacidad de eliminación de aceite0.008 ppm
- Presión de prueba218 psi
- SerieAMH
- Estándares cumplidosCE, CSA, JIS, UL
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Microseparador de neblina con prefiltro
- La conexión modular es posible con AMH150C a 550C
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- La opción incluye: material de fluorolubricación, presión de aire media (1.6MPa), guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, interruptores de presión diferencial, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante