Motion
INS-SCEZ-112-SS MOD (REVENTA)

DODGE
INS-SCEZ-112-SS MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #04203074
No. Fabricante INS-SCEZ-112-SS MOD (RESALE)
Precio511.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SCEZ-112-SS MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #04203074
No. Fabricante INS-SCEZ-112-SS MOD (RESALE)
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
Su precio$511.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    6707 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    127804
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476485016

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SC-112-SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good