Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor90L
- Longitud total de la dimensión C26.48 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje24 mm
- Peso176.29 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMarco de hierro fundido; Impregnación de poliéster para hornear y sumergir; Pintura de Ral 7022 207A (Iso 12944 - C3); Método de equilibrado de 1/2 llaves; Material de ventilador de aluminio; Tapón de rosca Aisi 316L de acero inoxidable
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesEquipos de aireación, compresores de aire, sopladores, sierras circulares, transportadores, ventiladores, equipos agrícolas, equipos industriales, máquinas de fresado, sierras de péndulo, máquinas de pulido, bombas, equipos de refrigeración, herramientas
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:7.5, F#90L/MS, RPM:1730, 208-230/460V, TEFC
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Cojinete del extremo de la transmisión6308 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.10 A
- Eficiencia a plena carga85.30 %
- Par de carga completa22.8 pies-libras;30.91 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp7.5 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW5.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante00718ES3ESA90LL
- Categoría del motorMotor de sierra de eje
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208 ZZ
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola de sellado doble
- UPC_NO7892304276853
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación