Motion
05012OS3EOW405T

WEG ELECTRIC CORP
05012OS3EOW405T

Uso intensivo - Motor de campo de aceite - 50 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 404/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con pie, uso intensivo
Artículo MI #04205639
No. Fabricante 05012OS3EOW405T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
05012OS3EOW405T

Uso intensivo - Motor de campo de aceite - 50 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 404/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje con pie, uso intensivo
Artículo MI #04205639
No. Fabricante 05012OS3EOW405T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    34.13 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    1200 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de campo de aceite
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
05012OS3EOW405T 50HP 1200 3 60 208-230
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"