Motion
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P

REXNORD INC
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de paso de cadena
Artículo MI #04209852
No. Fabricante HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P
Precio125.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de paso de cadena
Artículo MI #04209852
No. Fabricante HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P
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
Su precio$125.50/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699448146

Descripción general

Descripción del fabricante
81416212 HPM820K4.5 SD60 T1P
  • HP820RT TableTop® de goma de 4.5 pulgadas de anchoCadena superior con domo de alta fricción 60 Shore-A de dureza en cada paso. Moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable