Motion
P37-14MGT-40

GATES RUBBER CO
P37-14MGT-40

P37-14MGT-40 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 40 mm, 37 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04209978
No. Fabricante P37-14MGT-40
Precio326.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P37-14MGT-40

P37-14MGT-40 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 40 mm, 37 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04209978
No. Fabricante P37-14MGT-40
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
Precio326.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.492 pulg.
  • Peso
    11.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Número de Upc del fabricante
    072053633337
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    37
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053633337

Descripción general

Descripción del fabricante
P37-14MGT-40 SPKT