Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura5.50 x 31.50 pulg.
- Altura baja5.50 pulg.
- Altura elevada31.50 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación9 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor0.50 HP
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L20.0 x 36.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso550 lb