Motion
TA01063
Macho de roscar manual, serie TA01 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04218981
No. Fabricante TA01063
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie TA01 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04218981
No. Fabricante TA01063
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    TA01
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 01063 3/8-16 NC (ENCHUFE)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo