Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Diámetro del mango0.323 pulg.
- Profundidad de roscado1-7/16 pulg.
- Rosca Longitud1-7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 20
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA01
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF