Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Diámetro del mango0.429 pulg.
- Profundidad de roscado1-21/32 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16 – 12
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA01
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC