Motion
M0510TU
M0510TU5 X 7 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #04222146
No. Fabricante M0510TU
Precio1.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M0510TU5 X 7 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #04222146
No. Fabricante M0510TU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    7 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 4.9789 a 4.990 mm

Detalles

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M0510TU5 X 7 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M0510TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802067809
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802067809

Descripción general

Descripción del fabricante
M0510TU 5 X 7 X 10MM ACERO PTFE