Especificaciones
Dimensiones
- Longitud500 pies
- Radio de curvatura mínimo38.1 mm
- Diámetro exterior del tubo0.375 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAzul
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveRefuerzo: solo aire
- Tipo de fluidoAire
- Especificación del materialD.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 Tipo “A” o “B”, Requisitos de funcionamiento de SAE J1131 y SAE J2494
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente150 psi
- Material del tuboNailon (polimida)
- Aplicaciones típicasFreno de aire, aire de uso general