Motion
51407
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 35 mm, 80 mm OD, 32 mm ancho
Artículo MI #04227903
No. Fabricante 51407
Precio391.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 35 mm, 80 mm OD, 32 mm ancho
Artículo MI #04227903
No. Fabricante 51407
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
Precio391.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.629 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    514
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801162531

Descripción general

Descripción del fabricante
51407