Tamaño de la broca
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Longitud del canal
2-15/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/16 pulg., 3-1/2 pulg., 3-3/16 pulg., 3-3/4 pulg., 3-5/16 pulg., 3-5/8 pulg., 3-7/16 pulg., 3-7/8 pulg.
Tamaño de broca más grande
Z
Longitud total
3-7/8 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-1/8 pulg., 4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg., 4-5/8 pulg., 4-7/8 pulg., 5 pulg., 5-1/4 pulg., 5-1/8 pulg.
Diámetro del mango
10.08 mm, 10.26 mm, 10.49 mm, 5.94 mm, 6.05 mm, 6.15 mm, 6.25 mm, 6.35 mm, 6.53 mm, 6.63 mm, 6.76 mm, 6.91 mm, 7.04 mm, 7.14 mm, 7.37 mm, 7.49 mm, 7.67 mm, 8.03 mm, 8.2 mm, 8.43 mm, 8.61 mm, 8.84 mm, 9.09 mm, 9.35 mm, 9.58 mm, 9.8 mm
Tamaño de broca más pequeño
A