Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.3120 pulg.
- Exterior Diámetro2.6250 pulg.
- Ancho general2.6875 pulg.
- Peso1.83 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial16900 lbf
- Capacidad de carga estática radial18300 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699983623