Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6250 a 5.3750 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
Detalles
- AplicaciónBrowning - Especial
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante766765
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoVS-123
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieVICEPRESIDENTE-CTY
- UPC_NO662460320380
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado