Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Radio de filete0.059 pulg.
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSB 22215 W33 TSS VA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166121563
- Temperatura máxima de funcionamiento450° F
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +450 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Tipo de selloTemperatura alta
- Serie22200
- UPC_NO726166121563
Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello de alta temperatura en ambos lados
- Grasa de alta temperatura
- Holgura interna estándar