Motion
SB 22316  C3  W33 TS VA SB

MCGILL
SB 22316 C3 W33 TS VA SB

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillo esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Sello único, C3
Artículo MI #04231118
No. Fabricante SB 22316 C3 W33 TS VA SB
Precio11,007.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22316 C3 W33 TS VA SB

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillo esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Sello único, C3
Artículo MI #04231118
No. Fabricante SB 22316 C3 W33 TS VA SB
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
Precio11,007.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    0616365890
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +450 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    726166112370

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22316 C3 W33 TS VA SB SERIE MH 06163

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"