Motion
CFM 7TY

SEALMASTER
CFM 7TY

1480717000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, autolubricante
Artículo MI #04231131
No. Fabricante CFM 7TY
Precio396.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFM 7TY

1480717000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, autolubricante
Artículo MI #04231131
No. Fabricante CFM 7TY
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
Precio396.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,4370 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1480717000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    TEFLON
  • Capacidad de carga estática radial
    3160 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CFM-T
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    662288721482

Descripción general

Descripción del fabricante
CFM 7TY VARILLA NDS 1480717000

También puede gustarle